GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80913056

GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80913056
GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80913056
GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80913056
GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80913056
GL2400 ウルトラコットンロングスリーブTシャツ GILDAN 80913056

ウルトラコットンロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
ブラック
アイリッシュグリーン
アッシュ
オレンジ
ゴールド
サンド
スポーツグレー
セーフティオレンジ
セーフティグリーン
ダークチョコレート
ダークヘザー
チャコール
ナチュラル
ネイビー
パープル
フォレスト
ホワイト
マルーン
ミリタリーグリーン
ライトピンク
ライトブルー
レッド
ロイヤル
サイズM
内容量1枚注文コード80913056品番GL2400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

まさにアメリカンスタンダードなロングスリーブTシャツ。GILDANが誇る6.0OZのオープンエンド糸を使用した袖リブ付のオーセンティックなアイテムです。いつの時代も変わらないアメリカンスタイルを貫きます。

色
ブラック
サイズ
M
裄丈(cm)
89
素材
綿100%
身幅(cm)
51
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする