GL2410 ウルトラコットンロングスリーブポケットTシャツ GILDAN 80914289

GL2410 ウルトラコットンロングスリーブポケットTシャツ GILDAN 80914289
GL2410 ウルトラコットンロングスリーブポケットTシャツ GILDAN 80914289

ウルトラコットンロングスリーブポケットTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ2XL
内容量1枚注文コード80914289品番GL2410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

大好評のGILDANポケット付きロングスリーブTシャツ。アメリカンスタイルを感じられるオーセンティックなアイテムです。

色
ブラック
サイズ
2XL
裄丈(cm)
100
素材
綿100%
身幅(cm)
66
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする