GL2410 ウルトラコットンロングスリーブポケットTシャツ GILDAN 80914395

GL2410 ウルトラコットンロングスリーブポケットTシャツ GILDAN 80914395
GL2410 ウルトラコットンロングスリーブポケットTシャツ GILDAN 80914395

ウルトラコットンロングスリーブポケットTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード80914395品番GL2410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

大好評のGILDANポケット付きロングスリーブTシャツ。アメリカンスタイルを感じられるオーセンティックなアイテムです。

色
ネイビー
サイズ
L
裄丈(cm)
93
素材
綿100%
身幅(cm)
56
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする