※本体

MF-180シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 キャスターなし スタッキング上下スタッキング、可能脚数:4脚 色(脚部)シルバーメタリック 色(座面)インディゴ 色(背面)インディゴ 注文コード80933748 品番6-111-3815
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はキャスター・スタッキング・色など36種類から選べます 他の種類を見る

シーンに合わせて選べる脚の形状は3タイプ。カラーや材質が豊富で、快適な着座感に加え、高いコストパフォーマンスも実現しています。

質量(kg)6 スタッキング上下スタッキング、可能脚数:4脚 仕様座下棚:なし 材質背:ビニールレザー、座:ビニールレザー 幅(mm)760 高さ(mm)557 奥行(mm)523 キャスターなし 肘掛なし フレーム色ホワイト 座高(mm)430 色(脚部)シルバーメタリック メモ台なし 色(座面)インディゴ 色(背面)インディゴ 脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,120 / 税込 ¥1,232
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする