コードレスバキュームクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80941335 品番906418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキューム
コードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。
静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。
RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。
低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。
FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。

用途
RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。
オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。
バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。
1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。
付属品
フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)
スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)
消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302 本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525 清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250 集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5 連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1 バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー 充電時間約4時間 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2 運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする