曜日別特売
NDJW-UV-D3W UVレーザーマーカー ND精工 80941737

※製品参考画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDJW-UV-D3W UVレーザーマーカー ND精工 80941737
NDJW-UV-D3W UVレーザーマーカー ND精工 80941737
NDJW-UV-D3W UVレーザーマーカー ND精工 80941737
NDJW-UV-D3W UVレーザーマーカー ND精工 80941737
NDJW-UV-D3W UVレーザーマーカー ND精工 80941737
NDJW-UV-D3W UVレーザーマーカー ND精工 80941737
NDJW-UV-D3W UVレーザーマーカー ND精工 80941737
NDJW-UV-D3W UVレーザーマーカー ND精工 80941737

UVレーザーマーカー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台出力3W付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ注文コード80941737品番NDJW-UV-D3W
参考基準価格(税別)¥2,075,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。

用途
熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。
付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ出力3W繰返し精度(mm)±0.003加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間最小スポット径(Φmm)0.02レーザー波長(nm)355電源仕様AC 100V 50/60Hzレーザー方式:UVレーザー最大速度(mm/sec)7000
注意
※アフターサポート:メール・電話などでご案内いたします。
※現地設置・トレーニングの出張対応も可能、別途見積になります。
※特注仕様の対応も可能(別途御見積)、お気軽にお問い合わせ下さい。
※この商品は、車上渡しとなります。運送費が別途見積いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

UVレーザーマーカーガラスコップ加工例 Wine cup engraving 2
UVレーザー ダンボール箱のQRコード印字
3D UVレーザー彫刻
レーザーマーカーの 陶器 曲面印字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする