※製品参考画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
出力3W
付属品専用制御ソフト(USB)、チラー、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、501mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ
注文コード80941764
品番NDJW-UV-D3W
参考基準価格(税別)¥1,830,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。