※製品参考画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CN-301 レーザーオプション ND精工 80942209 CN-301 レーザーオプション ND精工 80942209 CN-301 レーザーオプション ND精工 80942209

レーザーオプション

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80942209 品番CN-301
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)25 出力(W)400 外形寸法(mm)420×320×580 電源(V)AC100 50/60Hz ホース長さ(m)1.4 吸込口径(Φmm)75 風量(m3/h)最大吸込風量:500 層の数ろ過層3層
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
注文前確認事項:使用レーザー加工機の種類/加工素材:金属か非金属(木材かゴムなど)/使用頻度/送料条件:発送先の所在地

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする