パッケージ
サンスター文具
サンスター文具の 光学測定器
サンスター文具の ルーペ/拡大鏡
サンスター文具の スタンドルーペ/アームルーペ
スタンド付ルーペPRO 90mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80943155
品番
S4060156
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
99
縦(mm)
213
横(mm)
112