※商品イメージ

ピンケース(ピン5種入) N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.A 80944336 ピンケース(ピン5種入) N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.A 80944336

N.B.A.A.ヘアピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80944336 品番ピンケース(ピン5種入)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。
各仕切り内の底部分は R 形状で最後まで取りやすい。
本体フタ部分に差込み構造を採用し、収納時にはピン類が混ざらない様になっています。
セミナーや講習会では、コンパクトで持ち運びが楽。全てのツールをキレイに収納できる。
大容量のフリー収納部分には、スタイリングコーム、カットコーム、ライジングコーム、黒ゴム、ハサミ、ダッカール等、スタイリング系ツールを全て収納できます。
フタ部分はフラット設計のため、水平に広げてブラシやワックス等をセッティングできます。
本体下部にはすべり止めシリコンを4点装備。

セット内容アメリカピン玉付×約80g、スモールピン玉付×約40g、ネジピン×約80g、オニピン×約70g、毛ピン×約25g (色は全てダークブラウン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×145×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする