Bluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80946400 品番 AFB2223AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク
アプリと連携して運動をもっと楽しく
電源不要、いつでもお好きな場所で
安心の静音設計
ペダルベルト付
8段階の細かな負荷調節
シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ
運動量のチェックができる表示メーター搭載
机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる

用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング 材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC 質量(kg)8.5 グレージュ 電源単4乾電池×2本 連続使用時間(分)30 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34 負荷方式マグネット負荷方式 最大使用者体重(kg)90
注意
※本製品は立った状態で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする