※商品画像

ー バイオサロンボール ホテイ産業研究所 80946454 ー バイオサロンボール ホテイ産業研究所 80946454

バイオサロンボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80946454 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗濯後の着衣の発汗臭・体臭などの消臭。洗濯機槽外周および排水管内のしつこい汚れ・カビ・悪臭を防止、除去します。<使用方法> 本製品を洗濯機の中に洗濯物及び洗剤と一緒に入れてご使用ください。 洗濯終了後は本製品を洗濯機の中に入れたままにしてください。

寸法(Φmm)直径50 素材本体:ポリプロピレン、外装:ポリエステル、不織布:ナイロン、サンファインAQ:ポリオレフィン、特選土壌菌炭材 有効期限3ヶ月
注意
※ ネットを外してのご使用はお止めください。
※ 乾燥機をお使いの場合は本製品を出してください。
※ 通常の洗剤(中性、弱アルカリ性)をお使いください。
※ 強い殺菌剤入り洗剤・漂白剤をご使用の場合は本製品を外に出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする