曜日別特売
KR22FLLD0H/LP03 シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 80946664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR22FLLD0H/LP03 シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 80946664
KR22FLLD0H/LP03 シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 80946664
KR22FLLD0H/LP03 シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 80946664
KR22FLLD0H/LP03 シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 80946664

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

(27件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応注文コード80946664品番KR22FLLD0H/LP03
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。
外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。
外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、
軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、
取扱いが簡便である。

外径D(Φmm)22シール合成ゴムシールGM10x1.25寸法B(mm)13寸法C(mm)12寸法B2(mm)23寸法d1(Φmm)10寸法B1(mm)36寸法F(Φmm)12寸法G1(mm)10h(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応外輪球面外輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10773357
2022-10-14
用途: シャフトの軸受用
製造業

昔から聞きなれたメーカーのNTNさん。ですので品質に間違いないと思っています。注文から納入まではやく、急ぎだったのでとても助かりました。また機会があったらリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 10773375
2021-07-28
用途: バイクメンテ
建設業・工事業

スイングアームのベアリング。メーカー純正でなく、同サイズを注文。品質には全く問題なし。

2が参考にしています
対象商品 : 08773527
2021-03-27
用途: 回転部分のベアリング化
その他業種

すぐ到着し日本製NTNなので安心ですし大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08900997
2019-12-18
用途: 機械内部品交換用
有限会社アグリプロセス宮崎製造業

特殊ベアリングで簡単に入手が困難なため重宝いたしてます。
外国製の機械に使用いたしてますが問題ありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10773603
2019-08-02
用途: バイク スイングアーム

純正となんら変わらないのでとてもお買い得でおススメです

1が参考にしています
対象商品 : 08773527
2019-01-04
用途: エンジンの軸受け
太田商店自動車・二輪車・自転車関連業

安心のNTN製。他のサイズが必要で問い合わせで製造してないことが分かり軸側を加工して使用予定です。部品が数個あるのでこのベアリングも数個購入しました。

対象商品 : 10773357
2018-10-08
用途: バンバン200のブッシングの代替に使用
その他業種

ばんばん200のスイングアームピボットを固定するブッシングの代わりに使用しました。ブッシングより2ミリ長いですが、問題ありません。劇的に乗り心地が変わります。バンクした時にリアタイヤが外側に逃げる感じが減少し、従前よりスピードを上げてコーナーに侵入できるようになりました。お勧めです。

対象商品 : 10773436
2018-09-10
用途: オートバイメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

オートバイのスイングアーム内部のベアリング交換用に購入した記憶あります。純正部品よりも安く購入できるためです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする