R-ARF1215 AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 80947066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-ARF1215 AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 80947066
R-ARF1215 AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) 80947066

AR形 フランジ付スリーブベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)12
12
3
4
5
6
7
8
9
10
15
17
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
外径D1(Φmm)16
16
6
7
8
9
11
12
13
14
21
23
24
26
28
31
34
36
40
43
48
53
60
内容量1個注文コード80947066品番R-ARF1215
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。

長さL(mm)15内径d(Φmm)12外径D1(Φmm)16フランジ外径(Φmm)D2:20フランジ厚(mm)t:2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする