曜日別特売
PZS370TPF ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ KVK 80947276

本体画像

ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(減圧装置付) メッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80947276
品番
PZS370TPF
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ファインバブル
従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時) ※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象になります。
<ミストシャワー>
細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。
<スポットシャワー>
細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。
<レギュラーシャワー>
広範囲に浴びられる吐水。適度な広がりで効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。

機能
ワンストップ機能付、減圧装置付、他社対応アタッチメントなし
シャワー種類
ミスト・スポット・レギュラー吐水
吐水圧力(MPa)
0.1(動水圧)~0.75(静水圧)
注意
※逆止弁付のシャワー付水栓が対象となります(但し、定量止水付水栓・自閉式水栓・タッチサーモ・シングル水栓・ソーラー用水栓には取り付けできません)。
※ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。但し、ストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。
※ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。
※サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする