本体画像

KF800WTPHFS (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK 80947730 KF800WTPHFS (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK 80947730 KF800WTPHFS (寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK 80947730

(寒)サーモスタット式シャワー(撥水)・メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80947730 品番KF800WTPHFS
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。
空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。
湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。

付属品シャワーヘッド(PZS370TPF メッキワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガー タイプ撥水膜コーティング 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 シャワー種類ウルトラファインバブル 水栓タイプ水栓本体下側に水抜き栓付
注意
※汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用された場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする