インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80948615 品番77694
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

キャッチコピー:通話時に便利なマイク付イヤホン!
商品説明:耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Φ3.5mm4極 ステレオミニプラグ

セット内容本体のみ 材質PP コード長さ(m)約1.2
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする