TYPE-C変換ショートケーブル 直角L型SLIM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80949105 品番TCTCSC-LR-SLIM
参考基準価格(税別)¥2,255 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショートケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする