ZEROSHOCK タブレット 用 三点固定 ストラップ ショルダー 補助ストラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80949516 品番TB-STSD3ZWBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

タブレットを肩から掛けられて体に固定もできる、ZEROSHOCK TABLET堅牢タブレットPC対応の三点固定ストラップです。ショルダーストラップを装着することで、タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安全に作業が可能。さらに補助ストラップを使うことで、肩から下げているタブレットを体に密着させることができます。ぶらつきを抑え、引っかけたり、ぶつけたりするのを防止します。

用途
タブレットを肩から掛けられて体に固定もできる、ZEROSHOCK TABLET堅牢タブレットPC対応の三点固定ストラップです。
ショルダーストラップを装着することで、タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安全に作業ができます。
補助ストラップを使うことで、肩から下げているタブレットを体に密着させることができます。タブレットのぶらつきを抑え、引っかけたり、ぶつけたりするのを防止します。
ストラップはフックで簡単に着脱できます。
ショルダーストラップと補助ストラップは、体型やお好みに合わせて長さの調節が可能です。
専用設計のネジで、タブレットの背面に直接固定が可能です。特別な工具は不要で、万が一使用中にネジが緩んでも、すぐに手で締め直せるので安心です。
取り付け方法は、製品パッケージのQRからご確認いただけます。
※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。
※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。
※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。
※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。
※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。
※本製品をタブレットに装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の恐れがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ショルダーストラップ、補助ストラップ、補助ストラップ用フック、取付金具(ネジ×3、スペーサー×3、フック×3) 材質ショルダーストラップ・補助ストラップ・補助ストラップ用フック:ポリエステル・亜鉛合金、取付金具:ステンレス・鉄 全長(mm)ショルダーストラップ:約510〜720、補助ストラップ:約170〜290 ブラック 対応機種LZ-WC08シリーズ、LZ-WA10シリーズ、LZ-WB10シリーズ、LZ-AA10シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする