オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの 記録メディア・メモリー
オプトエレクトロニクスの 外付メモリカードリーダー
L-46X/L-46R用 RS232C+ACアダプタ接続ケーブル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80949805
品番
UF1HSCG20S5002A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
L-46X/L-46R用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白)別途 ACアダプタ「UF1-WB10E05R」が必要となります。
用途
L-46X/L-46R用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白)
色
白
質量(g)
約60
長さ(m)
2
インターフェース
RS232C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550