兼弥産業
兼弥産業の プランター・鉢
兼弥産業の 鉢・プランター・ポット
兼弥産業の 鉢・ポット
A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80950137
品番
スリット鉢
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
色
モスグリーン
高さ(mm)
305
容量(L)
21
内径(Φmm)
345
外径(Φmm)
350
底径(Φmm)
292
号数
約12号