超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用)

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg×1缶) 注文コード 80951248 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。
強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。
マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。

用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修 危険物の類別非危険物
関連資料:(4.1MB) 取扱説明書:(0.35MB)
注意
※既調合品なので水以外は加えないでください。
※水は規定量を守ってください。
※本製品は硬化が早いので、混練から充填まで素早く行ってください。特に夏場は混練後5 分程度で硬化しますので十分に注意してください。
※使用した容器、道具類はすぐに水で洗い流してください。
※材料を放置すると発熱しますので、施工面や余った材料にはしばらく手を触れないでください。
※手で施工する場合は必ず保護手袋を着用してください。
※常に水に浸かる場所への施工は避けてください。
※気温が5℃以下では硬化が極端に遅くなるのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

道具を使わず補修可能!超速硬高強度コンクリート補修材マッハコン【施工動画】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
扉の埋め込み部分の補修
運輸・通信業

不要になった埋め込み式の扉を撤去した際に発生した、コンクリート床の穴を埋めるために使用しました。
少しでもコストを削減するため、自分たちで作業を行いましたが綺麗かつ簡単に補修できたので大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
80951248
2025-04-25
用途:
工場内のコンクリートの穴埋め修復
新日本フエザーコア株式会社 様 (製造業)

床のひび割れ、窪みに溜まったホコリ等をほうきで掃き出し、水で流したうえから詰めました。コテなどの道具が必要ないので、施工が簡単で気に入っています。驚くほど速く固まり、便利です。

対象商品:
80951248
2025-04-01
用途:
工場内の床補修
製造業

半年ほど前に試しで袋タイプを使用して良かったので、缶で購入しました。時間がかからず、手軽にコンクリートの穴埋め補修ができるので便利です。

対象商品:
80951248
2025-02-27
用途:
物流倉庫内のコンクリートの穴埋め補修
ホイテクノ物流株式会社 様 (運輸・通信業)

想像以上にすぐ固まり、手軽に補修ができました。固まってすぐにフォークで走行しましたが、しっかりと強度があるようで大丈夫そうでした。適当に手で詰めましたが、平らにキレイに仕上ったので、誰でも使えると思います。

対象商品:
80951239
2024-11-08
用途:
工場内のコンクリートのひび割れ補修
i磐田化学工業株式会社 様 (製造業)

1mくらいひび割れがあったので、3kgで足りるか不安でしたが十分補修できました。簡単に使えて良かったので次は15kgで購入したいです。

2024-11-05
用途:
作業場床のコンクリートの補修
村上工業株式会社 様 (製造業)

道具が不要で、すぐ固まります。作業時間が短縮され、現場での業務がスムーズに進行できました。補修後も非常に堅固で安心です。

2024-10-22
用途:
工場の床コンクリートの修繕
株式会社大同工業 様 (製造業)

混ぜるのをやめたら急激に硬化が進んでいくので、混ぜる人が別にいるとやりやすい。思った以上に綺麗に仕上り、強度も良さそうです。

対象商品:
80951239
2024-10-15
用途:
土間コンクリート補修
その他業種

倉庫内の床コンクリートの穴埋めに使用。フォークが走行するエリアで使用しましたが、問題なさそうです。補修直後からフォークが走行できる強度になるのでかなり便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする