USBポート付コンセントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80951284 品番77639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,581
販売価格(税別)
1,437

スマートIC機能搭載接続したデバイスに最適な電流で充電が可能なUSBポート付き
スマートIC機能が搭載されているので、各デバイスにあった出力で充電が可能です。定格入力:AC100V-240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×2/USB Type-A(メス)×2
材質:ABS樹脂。サイズ:プラグ収納時:75×65×20mm、プラグ展開時:92×65×20mm

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)プラグ収納時:75×65×20、プラグ展開時:92×65×20
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする