77635 2.4A ACアダプター MAKER 80951336

77635 2.4A ACアダプター MAKER 80951336
77635 2.4A ACアダプター MAKER 80951336
77635 2.4A ACアダプター MAKER 80951336
77635 2.4A ACアダプター MAKER 80951336

2.4A ACアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80951336品番77635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥701
販売価格(税別)
637

キャッチコピー:コンパクトなUSB-AポートのACアダプター!
商品説明:プラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A

仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする