代表画像
JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
19mmインパクト用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80952325
品番
JTC645245
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
差込:19mm(3/4) 材質:SNCM8660
寸法L(mm)
63
寸法A(mm)
44
寸法S(mm)
45
寸法B(mm)
66
関連資料:
(0.11MB)