代表画像
JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
25.4mmインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80952490
品番
JTC845852
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
54
寸法S(mm)
52
寸法B(mm)
75
関連資料:
(0.11MB)