代表画像

25.4mmインパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80952560 品番 JTC845863
参考基準価格(税別)¥8,550 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660

寸法L(mm)80 寸法A(mm)54 寸法S(mm)63 寸法B(mm)91
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする