代表画像
JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
25.4mmディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80952806
品番
JTC849060
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
寸法L(mm)
105
寸法A(mm)
54
寸法S(mm)
60
寸法B(mm)
87
寸法W(mm)
54
関連資料:
(0.11MB)