倉茂電工
倉茂電工の 電線/ケーブル
倉茂電工の FA用ケーブル
倉茂電工の 固定用ケーブル
CC-Linkケ-ブル(リスティング規格)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
80953138
品番
FANC-110SBH(CM) 3CX20AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
サイズ
20AWG×3
適合規格
UL 444(CM)、CSA C22.2 NO.214(CM)
ケーブル長(m)
100
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)
発泡ポリエチレン
概算質量(kg/km)
75
シース色
黄
絶縁体外径(mm)
約2.36
シース外径(Φmm)
約7.6
定格温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表