CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード80953156 品番PW110SBH 5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル

サイズ通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm2×2 適合規格UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM) ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル 概算質量(kg/km)145 シース色ブラウン シース外径(Φmm)約12 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプ電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃 絶縁体外径(Φmm)通信用:約2.36、電源用:約2.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする