デバイスネットケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 80953174 品番 KND-SB(THICK)18AWGX1P,15AWGX1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ODVAが提唱するデバイスネット仕様に適合したFAネットワークケーブル

サイズ通信用:18AWG×1P、電源用:15AWG×1P 適合規格UL 13(PLTC)、CSA C22.2 NO.210(AWM) ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油性・耐熱性・難燃性ビニル混合物 材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル 概算質量(kg/km)195 シース色ライトグレ- 絶縁体外径(mm)通信用:約3.8、電源用:約2.9 シース外径(Φmm)約12 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプ固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする