産業用イ-サネットケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 80953199 品番 KETH6A-ISBP 26AWGX4P
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Cat6A(10G BASE-T対応)産業用Ethernetケーブル
2重シールド(各対ALテープ+一括編組)によるより優れた耐ノイズ性

サイズ26AWG×4P ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)発泡ポリエチレン 概算質量(kg/km)50 シース色 絶縁体外径(mm)約1.04 シース外径(Φmm)約6.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)65(20℃) ケーブルタイプ固定部用(撚線タイプ)、耐油・耐ノイズ カテゴリーCat6A
注意
※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする