産業用イ-サネットケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 80953244 品番 FANC-IEF-P 25AWGX4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

CC-Link IE フィールドネットワーク対応の産業用thernetケーブル

サイズ25AWG×4P 適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM) ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)ポリエチレン 概算質量(kg/km)55 シース色アイボリ- 絶縁体外径(mm)約1.05 シース外径(Φmm)約6.7 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)85(20℃) ケーブルタイプ固定部用(撚線タイプ)、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃 カテゴリーCat5e
注意
※導体サイズが細いため、伝送可能距離が100mよりも短くなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする