倉茂電工
倉茂電工の PCアクセサリー
倉茂電工の ケーブル
倉茂電工の LANケーブル
産業用イ-サネットケ-ブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
80953305
品番
KETH-PSBZ-OMR 22AWGX2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
2重シールド(AL-PETテープ+編組しゃへい)で各種産業用Ethernetに適した2対仕様ケーブル
サイズ
22AWG×2P
適合規格
UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM)
ケーブル長(m)
100
材質(シース)
耐油・耐熱性ビニル混合物
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
概算質量(kg/km)
55
シース色
空
絶縁体外径(mm)
約1.7
シース外径(Φmm)
約6.5
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
50(20℃)
ケーブルタイプ
可動部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・耐ケーブルベア・難燃
カテゴリー
Cat5e
注意
※伝送特性はTIA/EIA-568B.2 Category5e に準じていますが、 2対仕様のため1000BASE-T にはご使用できません。
※可動部用は伝送可能距離が100mよりも短くなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません