SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936

SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936
SBT-4857(BK/WH) クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降 YAMAZEN(山善) 81009936

クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドア クーラーボックス ドリンク 収納 昇降

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード81009936品番SBT-4857(BK/WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,878
販売価格(税別)
¥8,980

2wayで使えるアウトドアテーブル。天板を下げればサイドテーブルとして。フラット天板だから屋外でも使いやすい。
天板を上げてクーラーバーテーブルとして。大人数でのイベントやパーティーで大活躍。クーラー部分は大容量の30L収納可能。排水用の栓があるから後片付けも簡単。
◇クーラーボックス容量:30L
◇天板耐荷重:15kg

用途
アウトドアテーブル、クーラーボックスとして。イベントやパーティーなどに。クーラーバーテーブル サイドテーブル アウトドアテーブル クーラー クーラーボックス パーティー ドリンク 収納 イベント バーベキュー 昇降
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
5.4
天板耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.4×48.4×82.5
組立時間
約10-20分
取扱説明書:(1.24MB)
注意
※組立にはプラスドライバーをご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする