CRG
延長用パイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
100
100
150
質量(g)
31
20
31
47
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81012639
品番
7.Y00731
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
CRG EOAT用のモジュール部品です。ロボット先端治具の組立や周辺機器の取付に使用できます。
用途
ロボットEOATの構成、固定、接続、調整用途に使用します。
型式
SMBY20-100
質量(g)
31
寸法A(mm)
Φ20
寸法D(mm)
M17×1
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
15
注意
※適合型式、取付寸法、接続仕様を確認してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
960
/
税込
¥
1,056
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。