曜日別特売

延長用パイプ

延長用パイプ - CRG延長用パイプ - CRG延長用パイプ - CRG延長用パイプ - CRG延長用パイプ - CRG延長用パイプ - CRG延長用パイプ - CRG延長用パイプ - CRG

CRG EOAT用のモジュール部品です。ロボット先端治具の組立や周辺機器の取付に使用できます。

用途
ロボットEOATの構成、固定、接続、調整用途に使用します。
内容量
1個
注意
※適合型式、取付寸法、接続仕様を確認してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810126397.Y00731SMBY20-10031Φ20M17×18
¥1,010
¥839
¥923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810130597.Y00734SMBY14-10020Φ14M12×15
¥1,090
¥919
¥1,011(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810133307.Y00462SMBY20-15047Φ20M17×18
¥1,160
¥969
¥1,066(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする