曜日別特売
7.Y00153 マニホールド CRG 81012666

7.Y00153 マニホールド CRG 81012666
7.Y00153 マニホールド CRG 81012666
7.Y00153 マニホールド CRG 81012666
7.Y00153 マニホールド CRG 81012666
7.Y00153 マニホールド CRG 81012666
7.Y00153 マニホールド CRG 81012666
7.Y00153 マニホールド CRG 81012666
7.Y00153 マニホールド CRG 81012666

マニホールド7.Y00153

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法B(mm)90
内容量1個注文コード81012666品番7.Y00153
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。

用途
真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
型式
SMB-10M5-02G18
質量(g)
51
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
15
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
15
注意
※接続ポート径、ねじサイズ、使用圧力、配管方向を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする