CRG
マニホールド
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途
真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
内容量
1個
注意
※接続ポート径、ねじサイズ、使用圧力、配管方向を確認してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81012526
7.Y00156
SMB-08M5
14
38
46
12
¥
830
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81012666
7.Y00153
SMB-10M5-02G18
51
45
90
15
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81012779
7.Y00157
SMB-06M5
10
26
34
12
¥
830
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。