CRG
マニホールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
34
34
46
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81012779
品番
7.Y00157
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途
真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
型式
SMB-06M5
質量(g)
10
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
12
注意
※接続ポート径、ねじサイズ、使用圧力、配管方向を確認してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
960
/
税込
¥
1,056
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。