曜日別特売
1.Y10437 ツールチェンジャー信号ケーブル CRG 81012876

1.Y10437 ツールチェンジャー信号ケーブル CRG 81012876
1.Y10437 ツールチェンジャー信号ケーブル CRG 81012876
1.Y10437 ツールチェンジャー信号ケーブル CRG 81012876
1.Y10437 ツールチェンジャー信号ケーブル CRG 81012876
1.Y10437 ツールチェンジャー信号ケーブル CRG 81012876
1.Y10437 ツールチェンジャー信号ケーブル CRG 81012876
1.Y10437 ツールチェンジャー信号ケーブル CRG 81012876

ツールチェンジャー信号ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
質量(g)123.7
内容量1個注文コード81012876品番1.Y10437
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。

用途
EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
型式
DB15G1-1000
質量(g)
123.7
対応機種
QCSM-15G1
長さ(m)
【接続線】1
注意
※対応するコネクター形状、芯数、接続方向を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする