CRG
ツールチェンジャー信号ケーブル
ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
用途
EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
長さ(m)
【接続線】1
内容量
1個
注意
※対応するコネクター形状、芯数、接続方向を確認してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81012876
1.Y10437
DB15G1-1000
123.7
QCSM-15G1
¥
5,810
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81013759
1.Y10163
DB15R1-1000
125.7
QCSM-15R1
¥
5,810
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。