曜日別特売
7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059

7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059
7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059
7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059
7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059
7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059
7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059
7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059
7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059
7.Y00734 延長用パイプ CRG 81013059

延長用パイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法B(mm)100
質量(g)20
内容量1個注文コード81013059品番7.Y00734
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

CRG EOAT用のモジュール部品です。ロボット先端治具の組立や周辺機器の取付に使用できます。

用途
ロボットEOATの構成、固定、接続、調整用途に使用します。
型式
SMBY14-100
質量(g)
20
寸法A(mm)
Φ14
寸法D(mm)
M12×1
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
12
注意
※適合型式、取付寸法、接続仕様を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする