曜日別特売
7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716

7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716
7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716
7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716
7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716
7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716
7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716
7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716
7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716
7.Y00230-T デュアルチャネルマニホールド CRG 81013716

デュアルチャネルマニホールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
質量(g)48
内容量1個注文コード81013716品番7.Y00230-T
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。

用途
真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
型式
SMB-D5G18T
質量(g)
48
寸法I(mm)
50
寸法G(mm)
12.5
適合フレーム
PEP1818,PEP2510,PEP2518,PEP2525,PEP5025
寸法H(mm)
20
内容
【T型ナット】PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×1、【ねじ】PTC-M5L14×1
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
30
注意
※接続ポート径、ねじサイズ、使用圧力、配管方向を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする