曜日別特売

デュアルチャネルマニホールド

デュアルチャネルマニホールド - CRGデュアルチャネルマニホールド - CRGデュアルチャネルマニホールド - CRGデュアルチャネルマニホールド - CRGデュアルチャネルマニホールド - CRGデュアルチャネルマニホールド - CRGデュアルチャネルマニホールド - CRGデュアルチャネルマニホールド - CRG

複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。

用途
真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
寸法H(mm)
20
内容
【T型ナット】PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×1、【ねじ】PTC-M5L14×1
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
30
内容量
1個
注意
※接続ポート径、ねじサイズ、使用圧力、配管方向を確認してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法I(mm)
寸法G(mm)
適合フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810137167.Y00230-TSMB-D5G18T485012.5PEP1818,PEP2510,PEP2518,PEP2525,PEP5025
¥2,060
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810138387.Y01025-TSMB2-D5G18T526020PEP4040
¥2,040
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする