CRG
ツールチェンジャー信号ケーブル
1.Y10163
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
125.7
123.7
125.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81013759
品番
1.Y10163
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ツールチェンジャーや周辺機器の信号接続に使用する接続ケーブル・コネクターです。
用途
EOAT周辺機器、センサー、ツールチェンジャーの信号配線に使用します。
型式
DB15R1-1000
質量(g)
125.7
対応機種
QCSM-15R1
長さ(m)
【接続線】1
注意
※対応するコネクター形状、芯数、接続方向を確認してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
960
/
税込
¥
1,056
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。