CRG
デュアルチャネルマニホールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
52
48
52
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81013838
品番
7.Y01025-T
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途
真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
型式
SMB2-D5G18T
質量(g)
52
寸法I(mm)
60
寸法G(mm)
20
適合フレーム
PEP4040
寸法H(mm)
20
内容
【T型ナット】PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×1、【ねじ】PTC-M5L14×1
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
30
注意
※接続ポート径、ねじサイズ、使用圧力、配管方向を確認してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
960
/
税込
¥
1,056
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。