エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
イヤホン ヘッドホン 延長コード マイク対応 3.5mmステレオミニプラグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
約1.0※コネクタを除く
注文コード
81074124
品番
AV-354P10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
ケーブル長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。コードをまとめることが出来るバンドを付属しており、収納や持ち運びにも便利です。
ケーブル長(m)
約1.0※コネクタを除く
コネクタ形状
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックーΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠
対応機種
Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
色
ブラック
プラグ
金メッキ
仕様
【OFC】99.99%OFC
パッケージ
ヘッダー付きPP袋+ステッカー