エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エレコムの スマホ/タブレットスタンド
スマホスタンド 壁付け 吸盤式 角度調節可 耐荷重250g 対応サイズ(幅54〜87mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81074377
品番
HA-STSC01GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,810
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁付けキッチンやコンパクトサイズのキッチンに場所をとらずに設置できて便利なキッチンの壁にくっつくスマホホルダー。ぐらつかずに使えてストレスフリー。
対応機種
幅54〜87mmのスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約106×141×110(展開方法による)
色
グリーン
材質
耐熱ABS、シリコン、鉄、PU、TPU
角度調整範囲
○
付属品
本体×1、吸盤部分×1、取り付けサポート板×1
特性
角度調節・吸盤付・壁掛け可能
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81074377
HA-STSC01GN
81074386
HA-STSC01IV
スマホスタンド 壁付け 吸盤式 角度調節可 耐荷重250g 対応サイズ(幅54〜87mm)
エレコム
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)