エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エレコムの スマホ/タブレットスタンド
スマホスタンド 壁付け 吸盤式 角度調節可 耐荷重250g 対応サイズ(幅54〜87mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81074386
品番
HA-STSC01IV
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁付けキッチンやコンパクトサイズのキッチンに場所をとらずに設置できて便利なキッチンの壁にくっつくスマホホルダー。ぐらつかずに使えてストレスフリー。
対応機種
幅54〜87mmのスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約106×141×110(展開方法による)
色
アイボリー
材質
耐熱ABS、シリコン、鉄、PU、TPU
付属品
本体×1、吸盤部分×1、取り付けサポート板×1
角度調節
○